Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC
corrente di commutazione
20 A
colore del pulsante
Verde
profondità di incasso
50 mm
Numero moduli DIN
1
tensione di commutazione
250 V
colore della calotta
Grigio
grado di protezione (IP)
IP20
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Serie
Acti9_iPB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te