Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13555S
Cod. Produttore
GW13555S
Cod. EAN
8034035097942

Informazioni di prodotto

Il pulsante interruttore GWGW13555S garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l’adattamento a diverse configurazioni
  • Materiali resistenti per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento semplice e preciso con tasto ergonomico
  • Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente dell’illuminazione
  • Estetica curata con diffusore naturale e finiture satinato

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto GWGW13555S è un pulsante interruttore con diffusore naturale di lunghezza 1 metro. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è pensata per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Il colore del pulsante e del corpo sono coordinati per favorire un'installazione estetica e funzionale. La forma della lente e del pulsante è studiata per un'operatività semplice e precisa, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano una protezione efficace contro polvere e umidità. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e le possibilità di montaggio flessibili rendono questo interruttore versatile e adatto a molteplici impieghi nel settore dell'illuminazione e degli impianti elettrici. La qualità del materiale e le finiture superficiali garantiscono lunga durata e resistenza all'usura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Beige

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante interruttore 1 metro con diffusore naturale beige per impianti elettrici professionali

€ 1,43 x 1 pz.
(pz.)