Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR2UH13
Cod. Produttore
9001KR2UH13
Cod. EAN
0785901856870

Informazioni di prodotto

Pulsante in 7 colori Ø7 - sporgente con ritorno - 1NC/NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare incassato Harmony 9001K di Schneider Electric ha un set di capsule in 7 colori e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata e 1 contatto di commutazione. Si adatta a un foro di 30 mm. Fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsante in 7 colori Ø7 - sporgente con ritorno - 1NC/NO