› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante illuminabile rosso piatto M22-DL-R-X0 per automazione industriale

Cod. Rexel KM216936
Cod. Produttore 216936
Cod. EAN 4015082169367

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Pulsante illuminabile
  • Forma: Piatta, lente tonda
  • Punti comando: 1
  • Copertura: Senza protezione
  • Installazione: Diretta
  • Serie: Moeller series
  • Utilizzo: Applicazioni semplici

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un singolo punto di controllo. Il dispositivo è illuminabile e dotato di etichettatura integrata, garantendo visibilità e facilità d’uso nelle applicazioni industriali. Realizzato senza copertura protettiva, è ideale per installazioni che richiedono un controllo semplice e immediato, mantenendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante illuminabile M22-DL-R-X0, di colore rosso, è progettato per un utilizzo efficace e intuitivo. Con una forma piatta e una lente tonda, offre un aspetto elegante e funzionale. Questo pulsante è etichettato e presenta un numero di punti di comando pari a uno, rendendolo ideale per applicazioni semplici. La sua costruzione senza copertura protettiva garantisce un'installazione diretta, perfetta per ambienti dove la chiarezza visiva è fondamentale.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante illuminabile rosso piatto M22-DL-R-X0 per automazione industriale