› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante illuminabile rosso M22 design piatto per automazione industriale

Cod. Rexel KM216946
Cod. Produttore 216946
Cod. EAN 4015082169466

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-DRL-R PULS LUM FILO GHIERA
  • Colore: Rosso
  • Design: Piatto con lente tonda
  • Funzione: Singolo punto comando
  • Illuminabile: Sì
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per il comando elettrico. Dotato di un punto di comando, questo pulsante è caratterizzato da un design funzionale e resistente, ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e immediato. La ghiera integrata garantisce una facile installazione e una solida tenuta. Adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e visibili, grazie alla sua illuminazione integrata che ne facilita l’identificazione anche in condizioni di scarsa luminosità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante KM216946 della serie Moeller è un componente elettrico di alta qualità, caratterizzato da un design piatto e una lente tonda. Realizzato in un elegante colore rosso, questo pulsante è illuminabile e offre un singolo punto di comando, perfetto per applicazioni che richiedono un'interazione semplice e immediata. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un pulsante funzionale e di stile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante illuminabile rosso M22 design piatto per automazione industriale