Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216922
Cod. Produttore
216922
Cod. EAN
4015082169220

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-DL-W PULS LUM FILO GHIERA
  • Colore: Bianco
  • Design: Piatto con lente tonda
  • Illuminabile: Sì
  • Punto di comando: Singolo
  • Serie: Moeller series
  • Durabilità: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DL-W della Moeller è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Con un elegante design piatto e una lente tonda, questo pulsante di colore bianco non solo è esteticamente gradevole, ma è anche illuminabile, offrendo visibilità in ambienti poco illuminati. Con un solo punto di comando, si integra facilmente in qualsiasi sistema, garantendo funzionalità e praticità. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e prestazioni affidabili nel tempo.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante illuminabile M22-DL-W bianco design piatto comando singolo per impianti elettrici

€ 10,90 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info