› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE GIALLO

Cod. Rexel TEXB5AP51
Cod. Produttore XB5AP51
Cod. EAN 3389110134469

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Pulsante modulare
  • Meccanismo: Ad impulso
  • Montaggio: Foro 22 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Resistenza: Agenti chimici e urti
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo pulsante modulare giallo Harmony XB5 con cappuccio in silicone trasparente funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Questo pulsante con cappuccio in silicone rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

PULSANTE GIALLO