Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP51
Cod. Produttore
XB4BP51
Cod. EAN
3389110118889

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric offre affidabilità e facilità d’uso in ogni applicazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice in aperture standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Schema cromatico chiaro per ridurre errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza elevata a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Controllo affidabile di macchine e processi
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente e duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore giallo, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata con un cappuccio in silicone trasparente. Questo pulsante assicura un controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante giallo Ø22 - ad impulso - 1NO