Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 634 3
Cod. Produttore
KZ 634 3
Cod. EAN
7320500339169

Informazioni di prodotto

MPM1-11G Mushroom Pushbutton

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MPM1-11G Mushroom Pushbutton is: Momentary - Mushroom 40 mm - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPM1

Produttore

ABB

Pulsante fungo verde illuminato 40 mm momentaneo plastica nera per installazione verticale