› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo rosso permanente IP66-69K per automazione industriale

Cod. Rexel KM216745
Cod. Produttore 216745
Cod. EAN 4015082167455

Informazioni principali

  • Colore fungo: Rossa
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forma: fungo permanente
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 12. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua, assicurando affidabilità e sicurezza in ambienti industriali impegnativi. Il design neutro permanente lo rende adatto a molteplici utilizzi, offrendo robustezza e funzionalità senza compromessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, permanente, Colore fungo: Rossa, capsula: Rossa, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: permanente, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Pulsante fungo rosso permanente IP66-69K per automazione industriale