› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo impulso rosso IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216714
Cod. Produttore 216714
Cod. EAN 4015082167141

Informazioni principali

  • Colore fungo: Rossa
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Funzione: ad impulso
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Capsula: Rossa
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per offrire un elevato grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 4X. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili, garantendo protezione contro polvere, acqua e agenti corrosivi. Non illuminabile, è adatto per l’uso come comando impulso in sistemi industriali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: Rossa, capsula: Rossa, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante fungo impulso rosso IP66-69K automazione industriale