› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo rosso impulso IP66-69K SmartWire-DT automazione

Cod. Rexel KM216721
Cod. Produttore 216721
Cod. EAN 4015082167219

Informazioni principali

  • Forma: fungo ad impulso
  • Colore fungo: Rossa
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Capsula con dicitura inclusa

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore rosso con forma piatta e lente tonda, progettato per offrire un elevato grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 13, ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua. Questo componente elettrico è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto per ambienti industriali esigenti. Non illuminabile, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: Rossa, capsula: Rossa, con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante fungo rosso impulso IP66-69K SmartWire-DT automazione