› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo neutro permanente nero IP67 per automazione industriale

Cod. Rexel KM216743
Cod. Produttore 216743
Cod. EAN 4015082167431

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67, NEMA 4X
  • Colore: nero
  • Forma: pulsante tondo
  • Materiale: resistente
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: fungo neutro permanente

Descrizione del prodotto

Pulsante fungo di colore nero con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un grado di protezione elevato IP67 e NEMA 4X, ideale per ambienti industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua. Questo componente elettrico non illuminabile assicura affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione robusta per il controllo di impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto all’installazione in diverse applicazioni industriali dove è necessaria una protezione superiore contro agenti esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il M22-DRP-S FUNGO NEUTRO PERMANENTE N è un pulsante di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una forma piatta e una lente tonda, questo pulsante è realizzato in materiale resistente e presenta un elegante colore nero. Caratterizzato da un grado di protezione IP67 e NEMA 4X, è ideale per ambienti difficili, offrendo una protezione eccezionale contro polvere e acqua. Un'ottima scelta per chi cerca durabilità e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante fungo neutro permanente nero IP67 per automazione industriale