› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo impulso giallo IP66-69K per automazione industriale

Cod. Rexel KM216718
Cod. Produttore 216718
Cod. EAN 4015082167189

Informazioni principali

  • Forma: fungo ad impulso
  • Colore fungo: gialla
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Funzione: ad impulso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore giallo con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 4X. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere, acqua e agenti aggressivi, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Il pulsante non è illuminabile ed è dotato di una struttura robusta che lo rende adatto anche per ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: gialla, capsula: gialla, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Pulsante fungo impulso giallo IP66-69K per automazione industriale