Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74361
Cod. Produttore
GW74361
Cod. EAN
8011564822887

Informazioni di prodotto

Il pulsante a fungo offre un'interfaccia robusta e sicura per il controllo macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al diametro standard 40 mm.
  • Risparmio di tempo con il sistema a ritenuta non permanente.
  • Compatibilità con quadri e contenitori modulari per un montaggio rapido.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza operativa.
  • Grado di protezione elevato per ambienti industriali.
  • Controllo preciso e immediato delle apparecchiature.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

13 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Ovale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

Pulsante fungo 40mm ritenuta non illuminato per controllo macchine industriali IP66