› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante emergenza nero sblocco rotazione IP69K industriale

Cod. Rexel KM271499
Cod. Produttore 271499
Cod. EAN 4015082714994

Informazioni principali

  • Diametro: 38 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore attuatore: nero
  • Colore zoccolo: gialla
  • Sblocco: mediante rotazione
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante di emergenza nero con forma piatta e lente tonda, progettato per garantire un alto grado di protezione IP66 e NEMA 13, ideale per ambienti industriali che richiedono affidabilità e resistenza a polvere e acqua. Questo dispositivo non illuminabile assicura un funzionamento sicuro e immediato per lo sblocco in situazioni di emergenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante stop/arresto, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Colore Attuatore a fungo: nero, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Colore Valore RAL: RAL 9005, RAL 9005, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 35, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

38 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Pulsante emergenza nero sblocco rotazione IP69K industriale