Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263467
Cod. Produttore
263467
Cod. EAN
4015082634674

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 38 mm
  • Forma: A fungo
  • Colore attuatore: Rosso
  • Colore zoccolo: Giallo RAL 3000
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Sblocco: Mediante rotazione
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante emergenza M22-PVT sblocco rotazione fungo 38mm IP66/67/69K uso industriale sicurezza ISO13850

€ 23,50 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info