Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NS8445
Cod. Produttore
XB7NS8445
Cod. EAN
3606480465604

Informazioni di prodotto

Il pulsante a fungo arresto emergenza offre sicurezza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite semplici e rapidi
  • Meccanismo di blocco “girare per sbloccare” intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità grazie al colore rosso vivace
  • Grado di protezione IP65 contro polvere e liquidi
  • Resistente a urti e vibrazioni per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante monolitco di arresto d'emergenza con testa a fungo Harmony XB7 di Schneider Electric rosso misura 40 mm, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare " e usa morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza) a componente singolo, può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante emergenza Ø22 - rosso - testa fungo Ø40 - sblocco rotaz. - 1 NO+1 NC