› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante emergenza Ø22 - rosso - testa fungo Ø40 - sblocco rot.chiave 2 NC

Cod. Rexel TEXB7NS9444
Cod. Produttore XB7NS9444
Cod. EAN 3606480465642

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Testa fungo: Ø 40 mm
  • Tipo operatore: Rosso fungo
  • Contatti: 2 NC
  • Reset: Sblocco a chiave 455
  • Grado protezione: IP65 (anteriore)
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Serie: Harmony XB7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante rosso monolitico con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB7 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza) a componente singolo, può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB7

Pulsante emergenza Ø22 - rosso - testa fungo Ø40 - sblocco rot.chiave 2 NC