Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20810
Cod. Produttore
GW20810
Cod. EAN
8011564026070

Informazioni di prodotto

System White offre soluzioni modulari versatili e di facile installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Gamma completa per ogni esigenza installativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al pulsante temporizzato
  • Design elegante e luminoso in bianco lucido
  • Controllo e sicurezza migliorati per l’abitazione

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Tipologia

Meccanico

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Impostazione dell'ora

15 ... 0,25 min

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

Pulsante elettronico temporizzato System serie civile moduli per installazioni incasso e parete colore bianco o nero