› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante controllo elettrico M22S-DR-W-X1 bianco piatto ghiera industriale

Cod. Rexel KM216635
Cod. Produttore 216635
Cod. EAN 4015082166359

Informazioni principali

  • Serie: Moeller
  • Colore: Bianco
  • Design: Piatto, lente tonda
  • Tipo: Pulsante filo ghiera
  • Comando: Punto di comando
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Etichettato: Sì
  • Applicazioni: Controllo elettrico

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico di colore bianco con forma piatta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Il pulsante è etichettato per una facile identificazione e non è illuminabile né dotato di copertura protettiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale, garantendo un design essenziale e una comoda fruibilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22S-DR-W-X1 della marca Moeller è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una lente tonda, il pulsante è di colore bianco e presenta un punto di comando per una gestione semplice e intuitiva. Questo prodotto è etichettato, garantendo una facile identificazione. La sua costruzione robusta ne assicura l'affidabilità, rendendolo ideale per varie applicazioni elettriche. Un'opzione perfetta per chi cerca funzionalità e stile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante controllo elettrico M22S-DR-W-X1 bianco piatto ghiera industriale