Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13912
Cod. Produttore
GW13912
Cod. EAN
8034035074288

Informazioni di prodotto

Il pulsante elettrico luminoso GWGW13912 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio con sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare
  • Compatibilità con varie combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Lunga durata del dispositivo
  • Design elegante e moderno, adatto a ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante elettrico luminoso GWGW13912 è progettato per un'illuminazione efficace e funzionale. Questo dispositivo opera a 230V e incorpora una tecnologia LED che garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata. La sua struttura elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo praticità ma anche un tocco di stile. Scegli il pulsante GWGW13912 per un'illuminazione sicura e affidabile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

4 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettronico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico luminoso 230V LED 1 modulo beige per illuminazione sicura e duratura