Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13914
Cod. Produttore
GW13914
Cod. EAN
8034035074301

Informazioni di prodotto

Il pulsante elettrico BUS/230V doppio BEI garantisce un’installazione rapida e un funzionamento efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che ottimizza lo spazio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con funzioni avanzate
  • Finitura elegante e versatile per ogni ambiente
  • Affidabilità e comfort nell’uso quotidiano

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante elettrico BUS da 230V doppio della marca Bei. Questo dispositivo è progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile, ideale per installazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante offre una finitura elegante che si integra perfettamente in ogni ambiente. La sua versatilità e facilità d'uso lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di automazione domestica avanzate. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettronico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Numero di contatti rotanti

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico BUS doppio 230V beige per automazione residenziale e commerciale