Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13171F
Cod. Produttore
GW13171F
Cod. EAN
8034035072413

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13171F offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Cablaggio rapido per risparmio di tempo
  • Sistema di aggancio frontale semplice e veloce
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile a 16A
  • Design elegante e compatibile con diversi ambienti
  • Ottimizzazione degli spazi con modulo da 2 posti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13171F è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento affidabile. Con una corrente di 16A, questo pulsante a 2 moduli è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a contatto normalmente aperto (NA) consente un facile utilizzo, mentre il cablaggio rapido semplifica l'installazione. Realizzato con materiali resistenti, il pulsante è disponibile in una finitura elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico 2 moduli 1 polo NA 16A cablaggio rapido beige per uso residenziale e commerciale