Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15916
Cod. Produttore
GW15916
Cod. EAN
8034035077029

Informazioni di prodotto

Il pulsante elettrico GWGW15916 garantisce efficienza e facilità d’uso in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Materiale resistente per una maggiore durata nel tempo
  • Design modulare che ottimizza gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità del segnale luminoso per sicurezza e comodità
  • Finitura elegante in bianco satinato che si integra in ogni ambiente
  • Funzionamento affidabile e fluido

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante elettrico GWGW15916 è un dispositivo di segnalazione luminosa di alta qualità. Progettato per un'installazione semplice e intuitiva, questo pulsante è realizzato in materiale resistente, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con il suo design funzionale, il pulsante offre un'ottima visibilità, assicurando un'operatività fluida e sicura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettronico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico 1 modulo segnalazione luminosa alta visibilità uso residenziale e commerciale