Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15140
Cod. Produttore
GW15140
Cod. EAN
8034035074974

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW15140 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Robustezza e affidabilità garantite nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e preciso con corrente fino a 10A
  • Design elegante in bianco satinato
  • Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante GWGW15140, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo pulsante 1M 1P NA+NA è progettato per garantire un funzionamento efficiente con una corrente di 10A. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Grazie al design interbloccato, offre una maggiore sicurezza nell'uso. Scegli il pulsante GWGW15140 per un'installazione semplice e un controllo preciso in ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Beige

Tipologia

Tasto unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

27,2 mm

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

22 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico 1 modulo 1 polo NA+NA 10A interbloccato per controllo impianti elettrici