Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15152
Cod. Produttore
GW15152
Cod. EAN
8034035075049

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW15152 garantisce efficienza e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio con sistema di aggancio frontale
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con frutti e placche modulari ChoruSmart

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e preciso a 16A
  • Design elegante in bianco satinato
  • Materiali resistenti per lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW15152 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Con una capacità di 16A, questo pulsante a chiave è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante e funzionale. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per installazioni domestiche e professionali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "porta"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico 1 modulo 1 polo NA 16A chiave controllo applicazioni domestiche professionali