Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96565
Cod. Produttore
GW96565
Cod. EAN
8011564447974

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO VE/RO 1NA+1NC 16A 250V 1
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di contatti di apertura

1

numero di contatti di chiusura

1

corrente di commutazione

16 A

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

colore del pulsante

rosso/verde

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

PULSANTE - DOPPIO - VERDE/ROSSO - 16A 1NA/1NC 250V - 1 MODULO