Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR35326
Cod. Produttore
MUR35326
Cod. EAN
3606480789427

Informazioni di prodotto

Mureva accessorio doppio pulsante 10 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante Mureva Styl MUR35326 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo può essere fissato senza viti in modalità a incasso o in superficie. Ha un'altezza di 71 mm, una larghezza di 71 mm e una profondità di 40 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a incasso o a parete.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto di serie

stampa

Simbolo "campanello"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

7016

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Serie

Mureva Styl

Produttore

Pulsante doppio Mureva Styl 10A IP55 incasso e superficie uso interno esterno