› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 SmartWire-DT industriale

Cod. Rexel KM284816
Cod. Produttore 284816
Cod. EAN 4015082848163

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
  • Serie: Moeller series
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Tipo: Pulsante doppio
  • Forma: Tasti e indicatori
  • Anello frontale: Colore titanio

Descrizione del prodotto

Pulsante doppio illuminabile con design piatto e lente ovale, caratterizzato da un elegante contrasto nero e bianco. Progettato per garantire un controllo preciso e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando visibile e funzionale. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre l'illuminazione integrata facilita l'individuazione anche in condizioni di scarsa visibilità. Questo dispositivo unisce estetica e praticità, rappresentando una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi annegati, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: bianco, nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 SmartWire-DT industriale