› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 SmartWire-DT industriale

Cod. Rexel KM216706
Cod. Produttore 216706
Cod. EAN 4015082167066

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Pulsante doppio, impulso

Descrizione del prodotto

Pulsante doppio illuminabile con pulsanti piatti di colore nero e bianco, caratterizzato da una lente ovale che ne facilita l'identificazione e l'uso. Progettato per un comando preciso con due punti di controllo, offre un design funzionale senza copertura protettiva, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo visivo immediato grazie alla sua illuminazione integrata. La combinazione di materiali e forme garantisce affidabilità e facilità d'installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi sporgenti, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: bianco, nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 SmartWire-DT industriale