› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 per automazione industriale

Cod. Rexel KM226770
Cod. Produttore 226770

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
  • Tipo: pulsante doppio
  • Forma: tasti sporgenti
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante doppio illuminabile con forma piatta e lente ovale, progettato per applicazioni elettriche. Il dispositivo presenta due punti di comando e un design etichettato che facilita l’identificazione delle funzioni. Realizzato per garantire affidabilità e facilità d’uso, è adatto a installazioni che richiedono un controllo preciso e visibilità ottimale grazie all’illuminazione integrata. La sua struttura è priva di copertura protettiva, mantenendo un aspetto essenziale e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: pulsante doppio, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Tasti e indicatori luminosi sporgenti, ad impulso, Descrizione: Lente bianca, capsula: Selezionabile, Capsula Possibile dicitura personalizzata, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Dati di ordinazione: Istruzioni per la serigrafia personalizzata → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante doppio luminoso RMQ-Titan IP66 per automazione industriale