Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4037N
Cod. Produttore
N4037N
Cod. EAN
8005543699102

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Funzione: Interbloccato 1P/NO
  • Corrente nominale: 10A
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante doppio interbloccato modulare per installazioni elettriche domestiche, con comando meccanico a levetta singola e tasto unipolare. Progettato per un modulo, garantisce un funzionamento affidabile con intensità nominale di 10 A e tensione di 250 V~. Il dispositivo è dotato di grado di protezione IP20 e si caratterizza per l’assenza di blocco elettrico e meccanico, assicurando facilità di utilizzo e sicurezza. La compatibilità con accessori certificati AENOR ne conferma la qualità e conformità alle normative vigenti per impianti elettrici fissi. Ideale per applicazioni residenziali che richiedono un controllo preciso e sicuro degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante doppio interbloccato 10A bianco per impianti civili e industriali

€ 30,04 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info