Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/12PC
Cod. Produttore
UT9212FM/12PCD
Cod. EAN
8023903406962

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Versione: Full Metal
  • Serie: Ultra
  • Testo inciso: "12° C" e "12° D"
  • Retroilluminazione integrata
  • Rivestimento in alluminio
  • Materiale: Polimetilmetacrilato trattato
  • Resistente a urti e raggi UV
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "12? C" "12? D" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO12C