Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/11PA
Cod. Produttore
UT9212FM/11PAB
Cod. EAN
8023903406894

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Full Metal
  • Rivestimento: Alluminio antiurto
  • Trattamento: Anti-UV e anti-ingiallimento
  • Testo: Inciso e retroilluminato
  • Tipo: Pulsante doppio
  • Applicazione: Pulsantiera Ultra
  • Resistenza: Alta agli urti
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "11? A" "11? B" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO11A