Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW23B5
Cod. Produttore
XB4BW23B5
Cod. EAN
3606489420574

Informazioni di prodotto

La gamma modulare Harmony XB4 offre soluzioni robuste e flessibili per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Test rapido della lampada direttamente sul posto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ottimale per segnalazioni di pannello
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia con funzione test fornisce l'illuminazione migliore della categoria per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante di test lampada spia verde 24V- Ø22