Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW21G5
Cod. Produttore
XB4BW21G5
Cod. EAN
3606489420628

Informazioni di prodotto

La gamma modulare Harmony XB4 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con la funzione test integrata
  • Robustezza garantita per applicazioni industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ottimale per una chiara segnalazione
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Manutenzione semplificata con verifica immediata dello stato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia con funzione test fornisce l'illuminazione migliore della categoria per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante di test lampada spia bianca 110 120V- Ø22