Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW25BM5GEX
Cod. Produttore
XB4BW25BM5GEX
Cod. EAN
3606489498085

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza in ambienti a rischio esplosione, con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite semplici e rapidi
  • Gamma completa per molteplici applicazioni ATEX

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro grazie al LED arancione integrato
  • Risparmio energetico con tensione da 24 a 254 V AC/DC
  • Alta protezione IP65 e certificazione INERIS per sicurezza garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia con funzione test ha una testa circolare ed è dotata di un LED arancione integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questa lampada spia con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questa lampada spia presenta una tensione nominale da 24 V a 254 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 240 V

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante di test lampada spia arancione 24..240V ATEX