› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE DI RIARMO ROSSO 0

Cod. Rexel TEXB5AA84101
Cod. Produttore XB5AA84101
Cod. EAN 3389110102437

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Forma testa: Circolare
  • Colore operatore: Rosso filoghiera
  • Corsa funzionamento: 10 mm
  • Grado protezione IP: IP66
  • Classe protezione: Classe II IEC 60536
  • Dimensioni (AxLxP): 29x29x120 mm
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante di riarmo rosso TEXB5AA84101 è un componente essenziale per il controllo e la sicurezza nei sistemi elettrici. Caratterizzato da una forma piatta e tonda, questo pulsante è etichettato per una facile identificazione e offre un singolo punto di comando. Realizzato in un elegante colore rosso e bianco, il design semplice ma efficace si integra perfettamente in vari ambienti. La robustezza e l'affidabilità di questo pulsante lo rendono una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/bianco

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

PULSANTE DI RIARMO ROSSO 0