Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS9442
Cod. Produttore
XB4BS9442
Cod. EAN
3606480623721

Informazioni di prodotto

Il pulsante di emergenza Harmony XB4 offre sicurezza e affidabilità in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite semplici e rapidi
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie al colore rosso e alla forma a fungo da 40 mm
  • Grado di protezione IP66 contro acqua, polvere e urti
  • Funzionamento sicuro con meccanismo di sblocco a chiave

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare con testa a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø40, spegnimento Ø22 sblocco a chiave a scatto 1NC