Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AS8442
Cod. Produttore
XB5AS8442
Cod. EAN
3389110575453

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Tipo operatore: Rosso fungo Ø40
  • Contatti: 1 NC apertura lenta
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15
  • Dimensioni: 43x40x82 mm (HxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo "girare per sbloccare " e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al colore deciso e alla notevole forma a fungo di 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø40, Ø22 sblocco rotazione a scatto 1NC

€ 26,73 x 1 pz.
(pz.)