Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS8445EX
Cod. Produttore
XB4BS8445EX
Cod. EAN
3389119613125

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Testa a fungo: Ø 40 mm
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66, IP69, IP69K
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante completo di arresto di emergenza rosso Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 40 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione a vite. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø22 - testa a fungo Ø40 - sblocco rotazione - ATEX

€ 100,52 x 1 pz.
(pz.)