Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS9445EX
Cod. Produttore
XB4BS9445EX
Cod. EAN
3389119613132

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Testa fungo: Ø 40 mm
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U
  • Corsa funzionamento: 1,5 mm NC, 4,3 mm totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante di spegnimento d'emergenza viene fornito con una testa a fungo e la chiave numero 455. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. È dotato di azionamento a scatto e blocco meccanico e operazione di sblocco con chiave. Dispone di 1 contatto NO e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Questo è un pulsante di arresto di emergenza in metallo con testa a fungo di 40 mm di diametro. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP66, IP69, IP69K e IP67 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø22 - testa a fungo Ø40 - sblocco a chiave - ATEX