Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BT845EX
Cod. Produttore
XB4BT845EX
Cod. EAN
3389118030138

Informazioni di prodotto

Il pulsante Harmony XB4 garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al diametro standard di 22 mm
  • Connessione a vite per un montaggio rapido e sicuro
  • Robustezza e protezione IP65 per resistere a polvere, acqua e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con contatti NA e NC ad apertura lenta
  • Testa a fungo di 40 mm per un intervento rapido in emergenza
  • Certificazione ATEX per ambienti con atmosfere esplosive di polvere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante completo di arresto di emergenza rosso Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare a fungo con ripristino premere-tirare di diametro 40 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione a vite. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø22 - testa a fungo Ø40 - premere-tirare - ATEX