Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NS8442
Cod. Produttore
XB7NS8442
Cod. EAN
3606480465581

Informazioni di prodotto

Pulsante di emergenza Ø22 rosso testa a fungo Ø40 -sblocco rotazione 1 NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante monolitco di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB7 di Schneider Electric rosso misura 40 mm, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare " e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante di emergenza Ø22 rosso testa a fungo Ø40 -sblocco rotazione 1 NC