Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14191
Cod. Produttore
GW14191
Cod. EAN
8011564266223

Informazioni di prodotto

La serie Chorus offre soluzioni modulari versatili e innovative per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Moduli da 1, 2 e 3 posti per ottimizzare lo spazio
  • Installazione semplice e veloce, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno in titanio verniciato lucido
  • Funzioni illimitate in spazi ridotti
  • Affidabilità e durata nel tempo
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatti

1 contatto di chiusura

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

con illuminazione

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio

Produttore

PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART