Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30038
Cod. Produttore
GW30038
Cod. EAN
8011564029897

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari eleganti e funzionali per impianti civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli componibili
  • Compatibilità con telai da incasso fino a 18 moduli
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design nero satinato elegante e di classe
  • Dispositivi per controllo, sicurezza e comfort abitativo
  • Possibilità di personalizzazione con targhe portanome illuminate
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatti

1 contatto di chiusura

numero di poli

2

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

con illuminazione

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

con lampada di segnalazione

Produttore

PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - PLAYBUS