Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA11
Cod. Produttore
XB4BA11
Cod. EAN
3389118377929

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Colore: Bianco
  • Contatti: 1 NO
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Corrente nominale: 10 A (Ith)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore bianco, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante completo filoghiera bianco Ø22 ad impulso 1 NO senza marcatura

€ 12,94 x 1 pz.
(pz.)