› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando luminoso piatto lente tonda ghiera automazione industriale

Cod. Rexel KM216933
Cod. Produttore 216933
Cod. EAN 4015082169336

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-DL-X PULS LUM FILO GHIERA
  • Forma: lente tonda piatta
  • Illuminazione: efficace e visibile
  • Costruzione: senza pannello tasti
  • Copertura: senza protezione
  • Punto di comando: singolo
  • Applicazione: uso elettrico versatile
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile con design piatto e lente tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un punto di comando singolo. Realizzato senza copertura protettiva e senza pannello tasti, offre un aspetto essenziale e funzionale. La ghiera garantisce una facile installazione e un fissaggio sicuro. Questo componente è pensato per integrare sistemi di controllo con un tocco di semplicità e praticità, valorizzando l'efficienza operativa in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216933 è un pulsante di comando della rinomata marca Moeller. Con una forma piatta e una lente tonda, questo pulsante è progettato per un'illuminazione efficace, rendendolo ideale per applicazioni in cui la visibilità è fondamentale. La sua costruzione senza pannello tasti e senza copertura protettiva offre un design elegante e funzionale. Con un punto di comando, il KM216933 si distingue per la sua praticità e versatilità, perfetto per ogni ambiente elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante comando luminoso piatto lente tonda ghiera automazione industriale