› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando illuminabile giallo M22 design piatto per impianti elettrici

Cod. Rexel KM216950
Cod. Produttore 216950
Cod. EAN 4015082169503

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-DRL-Y PULS LUM FILO GHIERA
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Pulsante illuminabile
  • Design: Piatto con lente tonda
  • Punti comando: 1
  • Serie: Moeller series
  • Visibilità: Alta
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile di colore giallo con forma piatta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un singolo punto di controllo. Questo dispositivo si distingue per la sua ghiera e il filo di collegamento, offrendo un design funzionale e affidabile ideale per applicazioni elettriche che richiedono visibilità e facilità d'uso. La struttura è priva di copertura protettiva, garantendo un accesso diretto e semplice al pulsante. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216950 è un pulsante di comando di alta qualità, caratterizzato da un design piatto e una lente tonda. Realizzato in un vivace colore giallo, questo pulsante è illuminabile, rendendolo ideale per applicazioni in cui la visibilità è fondamentale. Con un numero di punti di comando pari a uno, offre un'operatività semplice e diretta. Perfetto per chi cerca un elemento funzionale ed esteticamente gradevole nel proprio impianto elettrico, il KM216950 si distingue per la sua praticità e versatilità.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante comando illuminabile giallo M22 design piatto per impianti elettrici